Roterande svarvdubb med tryckindikator och förlängd spets 3

Art-nr: 321770 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Morsekona Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Morsekona MK3
    hus-⌀ D 64 mm
    effektiv längd B 120 mm
    största spets-⌀ 60° A 11 mm
    största spets-⌀ 30° A 25 mm
    maximalt radiellt kast 0,01 mm
    spetslängd C 45,5 mm
    för arbetsstycksvikt 260 kg
    maximal axiell spännkraft 550 daN
    Produktslag centreringsspets

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 321770 3
    EAN/GTIN 4019208018713
    Tillverkarens nummer 079920

    Benämning

    Utförande:

    • Det tryck som ska ställas in (spännkraft) kan avläsas direkt på manometerns skala i daN.
    • Den roterande dubben, som stöttas av ett fjäderpaket, har en lång fjädersträcka.
    • Kort, stabil konstruktion med längdaxel. Den roterande dubben är genomhärdad och finslipad
    • maximal noggrannhet tack vare precisionsrullager
    • Med specialtätning mot smuts och kylvätska, underhållsfria tack vare kontinuerlig smörjning.

    Med förlängd spets, spetsvinkel 60°/30°.

    Beskrivning:

    Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
    Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

    Användningsdata:

    Närhelst spänntrycket måste hållas inom bestämda gränser, antingen för att inte deformera arbetsstycket eller för att säkerställa säker fastspänning med tillräckligt tryck.
    • Som dubb i anslutning till hydromekaniska medbringardubbar nr 327451327541, eftersom medbringarna måste tryckas in i arbetsstycket.
    • Med arbetsstycken som utvidgas avsevärt på grund av stor värmeutveckling vid bearbetning.
    • För fastspänning av långa, smala arbetsstycken för att förhindra böjning.
    • För fastspänning av tunga arbetsstycken där kontrollerad spännkraft krävs.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen