Roterande svarvdubb med tryckindikator 3

Art-nr: 321750 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Morsekona Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona MK3
hus-⌀ D 64 mm
effektiv längd B 105 mm
största spets-⌀ 60° A 11 mm
största spets-⌀ 30° A 25 mm
maximalt radiellt kast 0,01 mm
för arbetsstycksvikt 400 kg
maximal axiell spännkraft 550 daN
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 321750 3
EAN/GTIN 4019208017112
Tillverkarens nummer 060798

Benämning

Utförande:

  • Det tryck som ska ställas in (spännkraft) kan avläsas direkt på manometerns skala i daN.
  • Den roterande dubben, som stöttas av ett fjäderpaket, har en lång fjädersträcka.
  • Kort, stabil konstruktion med längdaxel. Den roterande dubben är genomhärdad och finslipad
  • maximal noggrannhet tack vare precisionsrullager
  • Med specialtätning mot smuts och kylvätska, underhållsfria tack vare kontinuerlig smörjning.

Spetsvinkel 60°.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

Närhelst spänntrycket måste hållas inom bestämda gränser, antingen för att inte deformera arbetsstycket eller för att säkerställa säker fastspänning med tillräckligt tryck.
  • Som dubb i anslutning till hydromekaniska medbringardubbar nr 327451327541, eftersom medbringarna måste tryckas in i arbetsstycket.
  • Med arbetsstycken som utvidgas avsevärt på grund av stor värmeutveckling vid bearbetning.
  • För fastspänning av långa, smala arbetsstycken för att förhindra böjning.
  • För fastspänning av tunga arbetsstycken där kontrollerad spännkraft krävs.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen