{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK3 | |
hus-⌀ D | 52 mm | |
effektiv längd B | 94 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 25 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,003 mm | |
spetslängd C | 30 mm | |
maximalt varvtal: | 12 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 600 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 321255 3 | |
EAN/GTIN | 4045197774415 | |
Tillverkarens nummer | 321255 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Roterande svarvdubb 60°, Morsekona: 3
på begäran
I lager
6 styck i lager
11 347,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
11 789,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
14 724,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för arbetsstycksvikt | 600 kg | 500 kg | 300 kg |
hus-⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
maximalt radiellt kast | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morsekona | MK3 | MK3 | MK3 |
effektiv längd B | 94 mm | 104 mm | 94 mm |
största spets-⌀ 60° A | 25 mm | 8 mm | |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets | centreringsspets |