{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK3 | |
hus-⌀ D | 74 mm | |
effektiv längd B | 79,4 mm | |
hårdmetall-⌀ H | 14 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
för arbetsstycksvikt | 360 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 321250 3 | |
EAN/GTIN | 4019208059631 | |
Tillverkarens nummer | 221023 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roterande svarvdubb med hårdmetallspets och avdragarmutter 3
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
11 145,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
5 394,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för arbetsstycksvikt | 360 | 1 000 |
hus-⌀ D | 74 | 30 |
maximalt radiellt kast | 0,005 | 0,005 |
Morsekona | MK3 | MK3 |
effektiv längd B | 79,4 | 68 |
spetslängd C | 24 | |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets |