{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spetsvinkel | 60 grad | |
Morsekona | MK5 | |
hus-⌀ D | 72 mm | |
effektiv längd B | 136 mm | |
hårdmetall-⌀ H | 18 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,003 mm | |
spetslängd C | 43 mm | |
maximalt varvtal: | 8 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 1 200 kg | |
Hårdmetallsinsats | Ja | |
Utförande | medlöpande | |
bräckskruv | Ja | |
Axialkraft | 10,35 kN | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 321245 5 | |
EAN/GTIN | 4062406572488 | |
Tillverkarens nummer | 321245 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Roterande högpresterande svarvdubb med hårdmetallspets och avdragarmutter, Morsekona (MK): 5
på begäran
I lager
7 styck i lager
21 138,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
18 722,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
16 862,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för arbetsstycksvikt | 1 200 kg | 2 000 kg | 2 200 kg |
hus-⌀ D | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
maximalt radiellt kast | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morsekona | MK5 | MK5 | MK5 |
effektiv längd B | 136 mm | 146 mm | 136 mm |
största spets-⌀ 60° A | 10 mm | 35 mm | |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets | centreringsspets |