{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spetsvinkel | 60 grad | |
Morsekona | MK3 | |
hus-⌀ D | 52 mm | |
effektiv längd B | 94 mm | |
hårdmetall-⌀ H | 11 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,003 mm | |
spetslängd C | 30 mm | |
maximalt varvtal: | 12 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 300 kg | |
Hårdmetallsinsats | Ja | |
Utförande | medlöpande | |
bräckskruv | Ja | |
Axialkraft | 4,2 kN | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 321245 3 | |
EAN/GTIN | 4062406572464 | |
Tillverkarens nummer | 321245 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roterande högpresterande svarvdubb med hårdmetallspets och avdragarmutter 3
på begäran
I lager
8 styck i lager
14 496,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
11 607,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
11 176,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för arbetsstycksvikt | 300 | 500 | 600 |
hus-⌀ D | 52 | 52 | 52 |
maximalt radiellt kast | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morsekona | MK3 | MK3 | MK3 |
effektiv längd B | 94 | 104 | 94 |
största spets-⌀ 60° A | 8 | 25 | |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets | centreringsspets |