Medlöpande svarvdubb, precisionsutförande Spetsvinkel 60° / 30° 3

Art-nr: 321100 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Morsekona Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Morsekona MK3
    hus-⌀ D 32,5 mm
    effektiv längd B 50 mm
    största spets-⌀ 60° A 10 mm
    största spets-⌀ 30° A 28 mm
    maximalt radiellt kast 0,003 mm
    för arbetsstycksvikt 280 kg
    Produktslag centreringsspets

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 321100 3
    EAN/GTIN 2050002064553
    Tillverkarens nummer TOP52GR42,0

    Benämning

    Utförande:

    • Extremt smalt hölje och hög rundgångsnoggrannhet.
    • Genom nål- och axiallager med hög precision uppnås en maximal avvikelse på 0.003 mm med en mycket liten diameter.
    • kon och fasade delar är av härdat lagerstål (61−63 Rockwell).

    Beskrivning:

    Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
    Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

    Användningsdata:

    För svarv- och sliparbeten där liten diameter och högnoggrannhet krävs.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen