{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK4 | |
hus-⌀ D | 76 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
maximalt varvtal: | 3 200 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 350 kg | |
Längd 1 | 58 mm | |
L2 | 13 mm | |
Utvändig diameter D1 | 18 mm | |
Skaftdiameter D2 | 32 mm | |
passar färgkod | K18 | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320659 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774361 | |
Tillverkarens nummer | 320659 4 |