{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK2 | |
hus-⌀ D | 49 mm | |
effektiv längd B | 79 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 25 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,006 mm | |
spetslängd C | 29,5 mm | |
maximalt varvtal: | 5 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 500 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320652 2 | |
EAN/GTIN | 4062406200329 | |
Tillverkarens nummer | 320652 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Lätta, roterande svarvdubb, Morsekona: 2
på begäran
I lager
8 styck i lager
1 815,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
2 719,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
2 163,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för arbetsstycksvikt | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
hus-⌀ D | 49 mm | 50 mm | 50 mm |
maximalt varvtal: | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 |
maximalt radiellt kast | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
effektiv längd B | 79 mm | 89,5 mm | 79 mm |
största spets-⌀ 60° A | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets | centreringsspets |