{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK2 | |
hus-⌀ D | 32 mm | |
effektiv längd B | 74 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 15 mm | |
största spets-⌀ 30° A | 8 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 29 mm | |
maximalt varvtal: | 6 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 150 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320647 2 | |
EAN/GTIN | 4045197773692 | |
Tillverkarens nummer | 320647 2 |