Insats för medlöpande svarvdubb 1

Art-nr: 320631 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utvändig-⌀ D 28 mm
    minsta spetsdiameter D1 10 mm
    Skaft-⌀ d 24 mm
    Effektiv längd L1 52 mm
    Spetsvinkel 60 grad; 30 grad
    passar färgkod K24
    nyckelvidd 24 mm
    Produktslag centreringsspets

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 320631 1
    EAN/GTIN 4045197774668
    Tillverkarens nummer 320631 1

    Benämning

    Utförande:

    • Hög flexibilitet tack vare olika geometrier på samma fräskropp.
    • Helt härdat och slipat.
    • Snabbt och kostnadseffektivt byte vid slitage.

    Passar till:

    Svarvdubb nr 320659 strl 5, nr 321335 strl 5.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen