Skärhållare Höger 40/16HP mm

Art-nr: 320420 40/16HP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaft-⌀ 40 mm
    Vändskärsstorlek 16HP
    fäste PSC
    Användning Höger
    Hållare norm ISO 26623-1
    Invändig ja
    utkragningslängd A-mått 50 mm
    Axelspetsavstånd f 27 mm
    Passande vändskär 16E...
    Skafttyp Hålskaftkona
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 320420 40/16HP
    EAN/GTIN 2050002063105
    Tillverkarens nummer TOP52GR4,0

    Benämning

    Anmärkning:

    Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
    PSC-spännbult på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen