Borrstångshållare Höger 50/15-110 mm

Art-nr: 320405 50/15-110
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ / vändskärsstorlek − A-mått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaft-⌀ 50 mm
    Vändskärsstorlek 15
    fäste PSC
    Användning Höger
    Hållare norm ISO 26623-1
    Invändig ja
    utkragningslängd A-mått 110 mm
    Effektiv längd LN 90 mm
    Minimiförborrningshåldiameter D1 min 40 mm
    Axelspetsavstånd f 22 mm
    Passande vändskär DN.. 1506..
    Reservdel P05
    Inställningsvinkel κ 107,5 grad
    Produktslag Borrstångshållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 320405 50/15-110
    EAN/GTIN 2050001715777
    Tillverkarens nummer PS5.PDF.RQB.110

    Benämning

    Anmärkning:

    Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 − 320626 hittar du i reservdelslistan.
    PSC-spännbult på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen