{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ | 40 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 | |
fäste | PSC | |
Användning | Höger | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 110 mm | |
Effektiv längd LN | 90 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter D1 min | 40 mm | |
Axelspetsavstånd f | 22 mm | |
Passande vändskär | CN.. 1204.. | |
Reservdel | P01 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Produktslag | Borrstångshållare |
Artikelnummer | 320390 40/12-110 | |
EAN/GTIN | 2050001714817 | |
Tillverkarens nummer | PS4.PCD.RLB.110 |