Borrstångshållare Höger 50/12-110 mm

Art-nr.: 320385 50/12-110
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ /vändskärsstorlek − A-mått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 50 mm
Vändskärsstorlek 12
fäste PSC
Användning Höger
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 110 mm
Effektiv längd LN 90 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 40 mm
Axelspetsavstånd f 22 mm
Passande vändskär CC.. 1204..
Reservdel S01
Inställningsvinkel κ 95 grad
Produktslag Borrstångshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320385 50/12-110
EAN/GTIN 2050001715500
Tillverkarens nummer PS5.BCC.RLB.110

Benämning

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 − 320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen