Skärhållare neutral, PSC, Skaft-⌀ /vändskärsstorlek − A-mått: 6316-130HPmm

Art-nr.: 320380 6316-130HP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ /vändskärsstorlek − A-mått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 63 mm
fäste PSC
Användning neutral
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 130 mm
Passande vändskär VB.. 1604..
Reservdel S07
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320380 6316-130HP
EAN/GTIN 2050002004870
Tillverkarens nummer PS6.KVF.NVA.130-HP

Benämning

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen