Skärhållare neutral 6312-130HP mm

Art-nr: 320365 6312-130HP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ /vändskärsstorlek − A-mått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaft-⌀ 63 mm
    Vändskärsstorlek 12
    fäste PSC
    Användning neutral
    Hållare norm ISO 26623-1
    Invändig ja
    utkragningslängd A-mått 130 mm
    Passande vändskär CN.. 1204..
    Reservdel P01
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 320365 6312-130HP
    EAN/GTIN 2050001772510
    Tillverkarens nummer PS6.PCD.NMA.130-HP

    Benämning

    Anmärkning:

    Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
    PSC-spännbult på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen