{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ | 63 mm | |
fäste | PSC | |
Användning | vänster | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 65 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter D1 min | 80 mm | |
Axelspetsavstånd f | 45 mm | |
Passande vändskär | VB.. 1604.. | |
Reservdel | S07 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 320351 63/16HP | |
EAN/GTIN | 2050002003392 | |
Tillverkarens nummer | PS6.KVF.LPA.065-HP |