Skärhållare Höger 40/16HP mm

Art-nr: 320350 40/16HP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaft-⌀ 40 mm
    Vändskärsstorlek 16
    fäste PSC
    Användning Höger
    Hållare norm ISO 26623-1
    Invändig ja
    utkragningslängd A-mått 50 mm
    Minimiförborrningshåldiameter D1 min 50 mm
    Axelspetsavstånd f 27 mm
    Passande vändskär VB.. 1604..
    Reservdel S07
    totallängd 74 mm
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 320350 40/16HP
    EAN/GTIN 2050002020870
    Tillverkarens nummer PS4.KVF.RPA.050-HP

    Benämning

    Anmärkning:

    Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
    PSC-spännbult på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen