{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ | 63 mm | |
fäste | PSC | |
Användning | vänster | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 65 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter D1 min | 80 mm | |
Axelspetsavstånd f | 45 mm | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
Reservdel | S05 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 320341 63/11HP | |
EAN/GTIN | 2050002004832 | |
Tillverkarens nummer | PS6.KDB.LHA.065HP |