{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ | 40 mm | |
Vändskärsstorlek | 15 | |
fäste | PSC | |
Användning | Höger | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter D1 min | 50 mm | |
Axelspetsavstånd f | 27 mm | |
Passande vändskär | DN.. 1506.. | |
Reservdel | P05 | |
totallängd | 74 mm | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 320335 40/15HP | |
EAN/GTIN | 2050002039896 | |
Tillverkarens nummer | PS4.PDF.RJA.050-HP |