{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ | 50 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 | |
fäste | PSC | |
Användning | vänster | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter D1 min | 63 mm | |
Axelspetsavstånd f | 35 mm | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
Reservdel | S05 | |
totallängd | 90 mm | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 320331 50/11HP | |
EAN/GTIN | 2050002039889 | |
Tillverkarens nummer | PS5.KDB.LJA.060-HP |