Skärhållare Höger 63/12HP mm

Art-nr.: 320310 63/12HP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 63 mm
fäste PSC
Användning Höger
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 65 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 80 mm
Axelspetsavstånd f 45 mm
Passande vändskär CC.. 1204..
Reservdel S01
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320310 63/12HP
EAN/GTIN 2050002004788
Tillverkarens nummer PS6.KCC.RLA.065-HP

Benämning

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen