PSC-spänhållare höger, för vändskärplattor WN.., Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 50/08HPmm

Art-nr.: 320305 50/08HP
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 50 mm
Vändskärsstorlek 08
fäste PSC
Användning Höger
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 60 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 63 mm
Axelspetsavstånd f 35 mm
Passande vändskär WN.. 0804..
Reservdel P04
totallängd 90 mm
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320305 50/08HP
EAN/GTIN 2050002039742
Tillverkarens nummer PS5.PWE.RLA.060-HP

Benämning

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen