Borrstångshållare Höger 63/11-125 mm

Art-nr: 320095 63/11-125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ / vändskärsstorlek − A-mått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaft-⌀ 63 mm
    Vändskärsstorlek 11
    fäste HSK-T
    Användning Höger
    Hållare norm ISO 12164-3
    Invändig ja
    utkragningslängd A-mått 125 mm
    Minimiförborrningshåldiameter D1 min 40 mm
    Axelspetsavstånd f 22 mm
    Passande vändskär DC.. 11T3..
    Reservdel S05
    Inställningsvinkel κ 107,5 grad
    Skafttyp Hålskaftkona
    Produktslag Borrstångshållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 320095 63/11-125
    EAN/GTIN 2050001715081
    Tillverkarens nummer HA6.BDB.RQB.125

    Benämning

    Anmärkning:

    Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 − 320626 hittar du i reservdelslistan.
    PSC-spännbult på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen