Borrstångshållare Vänster 63/12-140 mm

Art-nr: 320091 63/12-140
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ / vändskärsstorlek − A-mått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 63 mm
Vändskärsstorlek 12
fäste HSK-T
Användning vänster
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 140 mm
Effektiv längd LN 114 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 50 mm
Axelspetsavstånd f 27 mm
Passande vändskär CN.. 1204..
Reservdel P01
Inställningsvinkel κ 95 grad
Skafttyp Hålskaftkona
Produktslag Borrstångshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320091 63/12-140
EAN/GTIN 2050001715043
Tillverkarens nummer HA6.PCD.LLC.140

Benämning

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 − 320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen