{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ | 40 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 | |
fäste | HSK-T | |
Användning | vänster | |
Hållare norm | ISO 12164-3 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 140 mm | |
Effektiv längd LN | 120 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter D1 min | 32 mm | |
Axelspetsavstånd f | 17 mm | |
Passande vändskär | CC.. 1204.. | |
Reservdel | S01 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Skafttyp | Hålskaftkona | |
Produktslag | Borrstångshållare |
Artikelnummer | 320086 40/12-140 | |
EAN/GTIN | 2050001714343 | |
Tillverkarens nummer | HA4.BCC.LLA.140 |