Skärhållare neutral 6316-130HP mm

Art-nr: 320080 6316-130HP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 63 mm
fäste HSK-T
Användning neutral
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 130 mm
Passande vändskär VB.. 1604..
Reservdel S07
Skafttyp Hålskaftkona
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320080 6316-130HP
EAN/GTIN 2050002004771
Tillverkarens nummer HA6.KVF.NVA.130-HP

Benämning

Anmärkning:

PSC-spännbult på förfrågan.
Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär
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
    Skaft-⌀ / vändskärsstorlek − A-mått (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen