Skärhållare neutral, HSK-T, Skaft-⌀ /vändskärsstorlek − A-mått: 6315-100HPmm

Art-nr.: 320075 6315-100HP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ /vändskärsstorlek − A-mått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 63 mm
Vändskärsstorlek 15
fäste HSK-T
Användning neutral
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 100 mm
Passande vändskär DN.. 1506..
Reservdel P06
Skafttyp Hålskaftkona
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320075 6315-100HP
EAN/GTIN 2050001772862
Tillverkarens nummer HA6.PDF.NNA.100-HP

Benämning

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen