Skärhållare neutral 6312-100HP mm

Art-nr: 320065 6312-100HP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ /vändskärsstorlek − A-mått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaft-⌀ 63 mm
    Vändskärsstorlek 12
    fäste HSK-T
    Användning neutral
    Hållare norm ISO 12164-3
    Invändig ja
    utkragningslängd A-mått 100 mm
    Passande vändskär CN.. 1204..
    Reservdel P01
    Skafttyp Hålskaftkona
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 320065 6312-100HP
    EAN/GTIN 2050001772503
    Tillverkarens nummer HA6.PCD.NMA.100-HP

    Benämning

    Anmärkning:

    Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
    PSC-spännbult på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen