{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ | 40 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 | |
fäste | HSK-T | |
Användning | neutral | |
Hållare norm | ISO 12164-3 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Passande vändskär | CN.. 1204.. | |
Reservdel | P01 | |
totallängd | 100 mm | |
Skafttyp | Hålskaftkona | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 320065 4012-80HP | |
EAN/GTIN | 2050002039704 | |
Tillverkarens nummer | HA4.PCD.NMA.080-HP |