Skärhållare Vänster 63/12HP mm

Art-nr: 320016 63/12HP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 63 mm
Vändskärsstorlek 12
fäste HSK-T
Användning Vänster
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 70 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 80 mm
Axelspetsavstånd f 45 mm
Passande vändskär CN.. 1204..
Reservdel P01
Skafttyp Hålskaftkona
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320016 63/12HP
EAN/GTIN 2050001772978
Tillverkarens nummer HA6.PCD.LLA.070-HP

Benämning

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen