{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ | 63 mm | |
fäste | HSK-T | |
Användning | Höger | |
Hållare norm | ISO 12164-3 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter D1 min | 80 mm | |
Axelspetsavstånd f | 45 mm | |
Passande vändskär | CC.. 1204.. | |
Reservdel | S01 | |
Skafttyp | Hålskaftkona | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 320010 63/12HP | |
EAN/GTIN | 2050002004665 | |
Tillverkarens nummer | HA6.KCC.RLA.070-HP |