{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig-⌀ D | 16 mm | |
Utvändig diameter D1 | 25,5 mm | |
Skaftlängd L1 | 13,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 70 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Produktslag | Snabbroterande spindel |
Artikelnummer | 319991 TB90 | |
EAN/GTIN | 4045197911476 | |
Tillverkarens nummer | 106783 |