Utförande:
Utförande IKD – Med keramiktätningssats, tryck upp till 70 bar, full torrkörning möjligt.
För användning på alla CNC-svarvar DMG Gildemeister CTX med Sauter-revolver. Drivkoppling DIN 5480. Spänningen för verktyg i DV via ER-spännhylsa med utvändig mutter eller snabbytessystem VARIA VX i licens EWS. Extern utvändig kylning via plastmantelrör, intern kylning genom verktyg centralt genom spindeln. Maximalt varvtal 8000 1 varv/min.
Används på stjärnrevolver. Vänsterutförande, dvs. bearbetning i riktning mot huvudspindeln. Utväxling 1:1. Utförande med invändig kylning (internt) max 70 bar.
Anslagslist (42,5-TOEM).
Fördel:
- Vikt- och geometrioptimerat utförande.
- Processäkerhet tack vare komponenter av hög kvalitet med lång livslängd.
- Överföring av höga vridmoment.
- 100 % kontroll – varje drivet verktyg (DV) genomgår ett inkörningsprogram.
- Invändig kylning: Specialutvecklad och patenterad tätning.
Användningsdata:
Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspänning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspänningsplatser) i revolvern.
Passar till:
DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.
Leveransinnehåll:
DV för spännhylsa: inkl. spännmutter och haknyckel. DV VARIA VX: inkl. chucknyckel.
Specialtillbehör:
Anmärkning:
- Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: www.hoffmann.ews-tools.com
- IK-verktyg (intern kylning) ingen torrkörning vid standardtätning, kylvätskefiltrering < 50 µm.
- Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).
- För tunga fräsarbeten rekommenderar vi efter förfrågan en variant med koniskt rullager.