BMT-borrstångshållare, BMT: 40

Art-nr.: 319888 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

BMT Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

z 65 mm
x 100 mm
l1 125 mm
da 32 mm
L1 70 mm
L2 62 mm
L3 10 mm
h1 78 mm
Passande maskiner Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Produktslag Stålhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319888 40
EAN/GTIN 4045197877437
Tillverkarens nummer 319888 40

Benämning

Utförande:

För invändig och utvändig kylning.
Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Fjädrad tryckplatta för jämn fastspänning av svarvstålen. Perfekt dimensionering för respektive svarvar. Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar. Brunerade för bättre korrosionsskydd.

Användningsdata:

För invändig bearbetning med borrstånghållare eller vändskärsborr.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen