{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
x | 95 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 64 mm | |
b2 | 52,5 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 94 mm | |
Passande maskiner | Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon | |
Produktslag | Stålhållare |
Artikelnummer | 319886 55/D | |
EAN/GTIN | 4045197877413 | |
Tillverkarens nummer | 319886 55/D |