Fräsdorn VARIA VX4 22 mm

Art-nr: 319838 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Dorndiameter d1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Dorndiameter d1 22 mm
fäste VX4
Frässpindellängd L4 27 mm
Kragbredd L5 4 mm
Produktslag Påsticksdorn för fräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319838 22
EAN/GTIN 2050001743510
Tillverkarens nummer 42.VX422L08

Benämning

Utförande:

VX − trepunktsfastspänning utan tvärkrafter via integralsegmentring. Klarar vridmoment upp till 200 Nm via polygon.

Fördel:

  • Snabbyte via en enda punkt.
  • Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.
  • Verktygsbyte utan skaderisk.
  • kort konstruktion
  • låga ställkostnader

Användningsdata:

med passfjäder. För fräsar med längs- och tvärspår.

Anmärkning:

Invändig kylning på begäran.
Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V5 vid 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna. Vi rekommenderar EWS Clean och rengöringssats för rengöring av Varia verktygshållare och utbytesinsatser.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen