Vändskärsborrhållare VARIA VX4 25 mm

Art-nr: 319827 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 25 mm
fäste VX4
utkragningslängd A-mått 33 mm
Utvändig-⌀ D 42 mm
Produktslag Weldonhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319827 25
EAN/GTIN 2050001743459
Tillverkarens nummer 27.VX425WNL33

Benämning

Utförande:

VX − trepunktsfastspänning utan tvärkrafter via integralsegmentring. Klarar vridmoment upp till 200 Nm via polygon.

Fördel:

  • Snabbyte via en enda punkt.
  • Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.
  • Verktygsbyte utan skaderisk.
  • kort konstruktion
  • låga ställkostnader

Användningsdata:

För fastspänning av weldon/whistle Notch verktyg

Anmärkning:

Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V5 vid 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna.
Extra kort utförande på förfrågan. Vi rekommenderar EWS Clean och rengöringssats för rengöring av Varia verktygshållare och utbytesinsatser.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen