Vändskärsborrhållare VARIA VX3 16 mm

Art-nr: 319823 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Spännhylsa D1 16 mm
    fäste VX3
    utkragningslängd A-mått 28 mm
    Utvändig-⌀ D 48 mm
    Produktslag Weldonhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 319823 16
    EAN/GTIN 2050001743688
    Tillverkarens nummer 27.VX316WNL28

    Benämning

    Utförande:

    VX − trepunktsfastspänning utan tvärkrafter via integralsegmentring. Klarar vridmoment upp till 200 Nm via polygon.

    Fördel:

    • Snabbyte via en enda punkt.
    • Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.
    • Verktygsbyte utan skaderisk.
    • kort konstruktion
    • låga ställkostnader

    Användningsdata:

    För fastspänning av weldon/whistle Notch verktyg

    Anmärkning:

    Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V5 vid 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna.
    Extra kort utförande på förfrågan. Vi rekommenderar EWS Clean och rengöringssats för rengöring av Varia verktygshållare och utbytesinsatser.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen