Varia hylschuckVARIA VX4 40

Art-nr: 319804 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ER-spännhylsstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    För ER-spännhylsor 40
    fäste VX4
    utkragningslängd A-mått 57 mm
    Utvändig-⌀ D 63 mm
    Produktslag Spänntångchuck

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 319804 40
    EAN/GTIN 2050001743503
    Tillverkarens nummer 31.VX440L57

    Benämning

    Utförande:

    VX − trepunktsfastspänning utan tvärkrafter via integralsegmentring. Klarar vridmoment upp till 200 Nm via polygon.

    Fördel:

    • Snabbyte via en enda punkt.
    • Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.
    • Verktygsbyte utan skaderisk.
    • kort konstruktion
    • låga ställkostnader

    Användningsdata:

    Huvudsakligen för borrning och centrering.

    Anmärkning:

    Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V5 är 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna. Vi rekommenderar EWS Clean och rengöringssats för rengöring av Varia verktygshållare och utbytesinsatser.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen