Gängsnittsadapter Utbytesinsats M12-M14

Art-nr: 319795 M12-M14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för gängor Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ D2 38 mm
längd L 16 mm
Produktslag Gängsnitthållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319795 M12-M14
EAN/GTIN 4062406239886
Tillverkarens nummer 319795 M12-M14

Benämning

Utförande:

Adapter för fastsättning av gängsnitt enligt DIN EN 22568 (runt utförande).

Passar till:

Gängsnittgrundhållare nr 319790; 319793.

Anmärkning:

Största gängdjup 47 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen