Snabbytesadapter, Weldon med utvändig mutter ER 32, spänn-⌀: 8mm

Art-nr.: 319762 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spänn-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig ja
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3
Utvändig-⌀ D 49 mm
utkragningslängd A-mått 46,5 mm
Produktslag Snabbytesadapter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319762 8
EAN/GTIN 4062406328726
Tillverkarens nummer 319762 8

Benämning

Utförande:

  • Tvådelat utförande bestående av grundstomme och precisionsspännmutter.
  • Av högvärdigt verktygsstål, alla funktionsytor härdade och överarbetade.

Fördel:

Extremt lätmanövrerat snabbytessystem för drivna verktyg (AGW). Förbered snabbytesadaptern med verktyg och växla in den via AGW. Spännmuttern är kullagrad.
Multiflexibel användning:
  • Snabbt och enkelt byte av adaptern vid det använda AGW.
  • Passar till alla drivna verktyg från olika tillverkare med ER-spänntånganslutning.

Användningsdata:

För borr- och fräsbearbetning vid drivna verktyg med ER-spänntånganslutning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen