ER-hydrospänntång med utvändig gänga ER25 16 mm

Art-nr: 319746 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Inte tillgängligt
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀d (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ⌀ d 16 mm
    ⌀ d2 46 mm
    längd L 49 mm
    gängaM M32:1,5
    Produktslag Spännhylsa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 319746 16
    Tillverkarens nummer 319746 16

    Benämning

    Utförande:

    Hög flexibilitet, för användning vid svarvning i statisk spänntånghållare, men också vid drivna verktyg. Bästa möjliga rundgångsegenskaper.
    För drivna verktyg med invändig gänga.

    Fördel:

    • Idealiska dämpningsegenskaper, som ger optimala arbetsstyckytor och förlänger användningstiden.
    • Snabb och enkel hantering.
    • Flexibel användning av mellanhylsor.
    • Perfekt centrering.

    Användningsdata:

    För borrning, brotschning, försänkning och vid användning av borrstänger.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen