Kombi-dubbelhållare för skärhållare, Typ: D40-40-100

Art-nr.: 319735 D40-40-100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

x 100 mm
l1 140 mm
b1 63 mm
b2 58 mm
h1 76 mm
Kylning intern / extern
VDI-storlek 40
Produktslag Stålhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319735 D40-40-100
EAN/GTIN 2050001945761
Tillverkarens nummer 17.4040DCTX

Benämning

Utförande:

För användning på alla CNC-svarvar Gildemeister CTX med stjärnrevolver. Kombihållare med möjlighet till intern och extern kylning.

Användningsdata:

För fastspänning av skärhållare.

Passar till:

DMG Gildemeister CTX.

Leveransinnehåll:

Inklusive standard-pinlist för uppriktning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen