Kombihållare för skärhållare 30-32-100

Art-nr: 319733 30-32-100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    x 100 mm
    l1 125 mm
    b1 35 mm
    b2 35 mm
    h1 64 mm
    Kylning intern / extern
    VDI-storlek 30
    Produktslag Stålhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 319733 30-32-100
    EAN/GTIN 2050001945525
    Tillverkarens nummer 17.3032LCTX

    Benämning

    Utförande:

    För användning på alla CNC-svarvar Gildemeister CTX med stjärnrevolver. Kombihållare med möjlighet till intern och extern kylning.

    Användningsdata:

    För fastspänning av skärhållare.

    Passar till:

    DMG Gildemeister CTX.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive standard-pinlist för uppriktning.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen