• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

reCool® kylmedelssystem, för ER-spänntänger: ER25

Art-nr.: 319704 ER25
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ER-spänntänger Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ D 50 mm
bredd B 27 mm
Produktslag Kylvätskemunstycke

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 319704 ER25
Kopiera
EAN/GTIN 4067263211655
Kopiera

Benämning

Utförande:

  • Enkel konvertering av drivna verktyg med extern kylning till intern kylning.
  • Exakt kylning vid skäreggen och förbättrad spånavgång.
  • Speciellt lämplig för djupa väskor och hålrum.
  • Utmärkt ytfinish.

Fördel:

  • Kostnadseffektiv konvertering av befintliga drivna verktygssystem till intern kylning.
  • Lämplig för användning med emulsion och olja.
  • Kylmedelstryck upp till 100 bar (150 bar med högtrycksslang, finns på förfrågan).
  • Lager med låga underhållsbehov.
  • För intern kylning (med tätningsbrickor nr 309630 och 309635).
Hastigheter upp till 12 000 varv/min.

Användningsdata:

Lämplig för drivna verktyg med ER-gänga och G1/8-tums kylmedelsanslutning, samt för ER-spännhylsor enligt din 6499/ISO15488.

Leveransinnehåll:

1 × rEcool® spännmutter, 1 × spiralfjäder och slang Ø 6 mm, 400 mm lång, 2 × G1/8 tum BSP rak skruvkoppling, 2 × G1/8 tum BSP 90° vinklad skruvkoppling.

Anmärkning:

Vid användning av kylvätskesystemet med intern kylning måste lämplig tätningsbricka nr 309630 och 309635 installeras! Kylvätskespolningsskivor för kylning av kringutrustning finns tillgängliga på förfrågan.
I drivna verktyg med hål i spindeln till växeln (t.ex. längdinställningsskruv) måste hålet ovillkorligen tätas!