{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | E | |
För ER-spännhylsor | 16 | |
VDI-storlek | VDI 20 | |
passande spännhylsor | 426 E (ER16) | |
Spännvidd d2 | 1 mm - 10 mm | |
d6 | 50 mm | |
d10 | 28 mm | |
l3 | 18 mm | |
l8 | 12 mm | |
l9 | 37 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 20 | |
Produktslag | VDI-spänntånghållare |
Artikelnummer | 319600 16 | |
Tillverkarens nummer | 319600 16 |