Kylvätskemunstycke JetKD-A med gänganslutning, Gänga × munstyckeslängd: G1/8X20

Art-nr.: 319473 G1/8X20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
106 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga × munstyckeslängd Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ JetKD-A
Rörgenomföringsdiameter 4 mm
Längd munstycke 20 mm
anslutningsgänga G1/8
Utförande Gänga
Invändig ja
Produktslag Kylvätskemunstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319473 G1/8X20
EAN/GTIN 4260711110306
Tillverkarens nummer TOP52GR22,0

Benämning

Utförande:

För en riktad kylning och smörjning på eggen och optimal spånavgång.
Högtrycksmunstycke – robust kylvätskemunstycke lämpligt för höga tryck, riktningsinställning för hand, stort inställningsområde på upp till 45° i varje riktning och en rörutlopps-⌀ på 4 mm.
Med JetKD-A har du ett robust kylvätskemunstycke för användning i moderna CNC-svarvar. Det lämpar sig både för montering i fasta eller drivna verktygshållare. Maskiner med högtryckspumpar behöver speciella kylvätskemunstycken som klarar de högre trycken. Det är då JetKD-A kommer med i matchen! Det generöst dimensionerade utloppet ger en stark kylvätskestråle som kan kontrolleras väl. Riktningsinställningen sker för hand. Du vrider helt enkelt i önskad riktning och vrider fast med överfallsmuttern. Tack vare den stora svängradien är en inställning med en vinkel på upp till 45° möjlig i varje riktning.

Beskrivning:

JetKD-A består av tre delar som är konstruerade för en optimal funktion och en lång livslängd. Det är just vid en så viktig komponent som ett kylvätskemunstycke som den rätta kombinationen av alla beståndsdelar är viktig. Den undre delen har en konisk gänga som skruvas in i kylvätskehålet med en insexnyckel. På den fixeras sedan munstycket med en överfallsmutter.

Användningsdata:

För användning på statiska och drivna svarvhållare via gänganslutning.

Anmärkning:

Passande gängadaptrar och förlängningar se 319476 resp.319477.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen