Kylvätskemunstycke DriveKD med gänganslutning M8X50

Art-nr: 319472 M8X50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga × rörlängd Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ DriveKD
Rörgenomföringsdiameter 4 mm
Längd rör 50 mm
anslutningsgänga M8×1
Utförande Gänga
Invändig ja
Produktslag Kylvätskemunstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319472 M8X50
EAN/GTIN 4260711110092
Tillverkarens nummer TOP52GR20,5

Benämning

Utförande:

För en riktad kylning och smörjning på eggen och optimal spånavgång.
Främst utvecklad för användning på drivna verktyg. Enkel montering med gänganslutning. Det flexibla och svängbara röret kan vridas eller böjas till eggen och låses med en förzinkad överfallsmutter. Max. tryck upp till 10 bar.
DriveKD har utvecklats för användning på drivna verktyg för CNC-svarvar. Konventionella kylvätskemunstycken sprutar ofta i alla riktningar och ger ingen direkt kylvätskestråle. Därför är kylningen och smörjningen ofta otillräcklig. DriveKD uppfyller sin uppgift med bravur. Den kan ställas in enkelt och ger med en direkt stråle tillräcklig kylning.

Beskrivning:

DriveKD består av en dubbelnippel, en överfallsmutter och den kända MiniKD. Med det flexibla Smartröret kan kylvätskestrålen justeras exakt. Tack vare användningen av MiniKD som munstycke kan röret bytas ut när som helst.

Anmärkning:

Passande gängadaptrar och förlängningar se 319476 resp.319477.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen